曜日別特売

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2131-)

電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2131-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2131-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2131-) - SMC電空レギュレータ/大流量タイプ ITV1100/2100/3100 (ITV2131-) - SMC

・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・流量:最大約5倍(従来品と比較)
・感度:±0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下

タイプ2100タイプ保護構造IP65電源電圧(V)DC12~15使用流体空気設定圧力範囲(MPa)(定格)0.005~0.5RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)(最低)設定圧力+0.05、(最高)1圧力レンジ(MPa)0.5内容量1個
関連資料:カタログ
全2700種類を絞り込む
接続口径
入力信号
モニター出力
2700種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
接続口径
入力信号
表示単位
モニター出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89816888ITV2131-012Sブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89816906ITV2131-012S3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89816924ITV2131-012S5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89816940ITV2131-012Lブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89816958ITV2131-012L3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89816976ITV2131-012L5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89816985ITV2131-012Nブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817010ITV2131-012N3ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817028ITV2131-012N5ブラケット:なし1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817037ITV2131-012BSフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817055ITV2131-012BS3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817080ITV2131-012BS5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817089ITV2131-012BLフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817107ITV2131-012BL3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817125ITV2131-012BL5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817134ITV2131-012BNフラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817159ITV2131-012BN3フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817177ITV2131-012BN5フラットブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817186ITV2131-012CSL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817204ITV2131-012CS3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817229ITV2131-012CS5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817238ITV2131-012CLL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817256ITV2131-012CL3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817274ITV2131-012CL5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817290ITV2131-012CNL形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817308ITV2131-012CN3L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817326ITV2131-012CN5L形ブラケット1/4電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817335ITV2131-013Sブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817360ITV2131-013S3ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817378ITV2131-013S5ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817387ITV2131-013Lブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817405ITV2131-013L3ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817430ITV2131-013L5ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,350
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817439ITV2131-013Nブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817457ITV2131-013N3ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817475ITV2131-013N5ブラケット:なし3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
50,820
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817484ITV2131-013BSフラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817509ITV2131-013BS3フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817527ITV2131-013BS5フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817536ITV2131-013BLフラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817554ITV2131-013BL3フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817579ITV2131-013BL5フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817588ITV2131-013BNフラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817606ITV2131-013BN3フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817624ITV2131-013BN5フラットブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
51,150
45,980
50,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817640ITV2131-013CSL形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817658ITV2131-013CS3L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817676ITV2131-013CS5L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)kPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817685ITV2131-013CLL形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)MPaアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
89817710ITV2131-013CL3L形ブラケット3/8電流形DC4~20mA(シンクタイプ)barアナログ出力DC1~5V
53,680
48,980
53,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする