販売価格(税別)¥6,998~ 11日出荷 11日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 CONDOR(山崎産業) 【オーダー】 屋外用ハイローリングマットDX 別注サイズ メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 【オーダー】 屋外用ハイローリングマットDX 別注サイズ (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 10mm単位でお好きなサイズが作成できる別注屋外用フリーサイズマット。 色はグリーン、グレー、ブラウンの3色から選択できます。 縁を小さく分割した、巻きやすい設計で、掃除や持ち運びに便利。汚れにくくクッション性に優れたマット。 裏面は熱変形しにくい優れた耐久構造です。 マットには水や泥が抜ける穴があります。 注文コード86331396 用途玄関の細かい泥落としに。 材質EVA 長さ(mm)600≦長さ(L)≦3000 幅(mm)450≦幅(W)≦1500 厚さ(mm)20.5 色グリーン、グレー、ブラウンの3色から選択 質量(kg/m2)4.3 防炎性能試験番号EO.910623 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※サイズは、保管時の環境や温度・天候の変化により多少の誤差が生じる場合があります。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 北海道地方 1 ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 沖縄地方 1 ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 離島 1 お送りできません マット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 足ふきマット (泥落とし) エスコ 税込¥4,697 ¥4,270 バスケットへ スパイクマット 八ツ矢工業 税込¥29,678 ¥26,980 バスケットへ ニューコンビマット 八ツ矢工業 税込¥3,958~ ¥3,598~ パームくつマット 八ツ矢工業 税込¥5,718~ ¥5,198~ DNマット 八ツ矢工業 税込¥10,998~ ¥9,998~ ワイヤーマット 八ツ矢工業 税込¥4,288~ ¥3,898~ エルバーマット 八ツ矢工業 税込¥9,458~ ¥8,598~ VCハードマット CONDOR(山崎産業) 税込¥2,418~ ¥2,198~ ユニスパイクマット用置き台 UNIT 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ユニスパイク泥落としマット UNIT 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 吸油マットGPランナー(裏粘着タイプ) テラモト 税込¥71,478 ¥64,980 バスケットへ 有孔防滑バリアフリーマット 明和グラビア 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ロンステップマットNEO 屋内用 CONDOR(山崎産業) 税込¥2,198~ ¥1,998~ ロンソフトマットN CONDOR(山崎産業) 税込¥23,078~ ¥20,980~ 屋内用ロンステップマット ジオストライプ CONDOR(山崎産業) 税込¥7,038~ ¥6,398~ ピググリッピーフロアマット ピグ 税込¥13,178~ ¥11,980~ ピグ油専用エコノミーマット ピグ 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 3M 油取りフロアシート 3M(スリーエム) 税込¥912~ ¥829~ モリスワールドコレクション玄関マット ニーズ 税込¥1,318~ ¥1,198~ ライトグランドマット15 八ツ矢工業 税込¥15,378 ¥13,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品マット・スノコマット泥落しマット・泥除けマット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品