設定情報
販売価格(税別)¥3,298~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
CONDOR(山崎産業)

【オーダー】 YSカラースノコ別注サイズ 組立完成品

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し
【オーダー】 YSカラースノコ別注サイズ 組立完成品 (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

幅100mm・長さ10mm単位でお好きなサイズが作成できるフリーサイズのカラースノコ。
設置が楽な組立完成品です。
抗菌・防カビ加工で衛生的。
ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。
パーツ同士のジョイント部分を2重構造にすることにより、より堅牢な構造を実現。耐久性UPに貢献します。
エンドキャップ付きでさらに安全になりました。切り口を隠すことでより安全で外観もすっきりとした仕上がりになります。
1cm2あたりの耐荷重約3.8kg/cm2
防炎適合品 防炎性能登録番号:EO.030048

注文コード86331414 用途更衣室や学校の玄関などに 材質PVC(抗菌防カビ剤配合) 長さ(mm)700≦長さ(L)≦1800 幅(mm)300≦幅(W)≦600 グレー・ブルー・グリーン・ピンクから選択ください 質量(kg/m2)9.4 防炎性能試験番号EO.030048 厚さh(mm)48 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
北海道地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
沖縄地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
離島 数量1につき 3,000 / 税込 3,300

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途:
梱包材の保管
製造業

隙間に入れ込むのみサイズのオーダーができて床の有効活用できました。
発送も思った以上に早かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする