ゲーミングチェアTC100シリーズ

ゲーミングチェアTC100シリーズ CORSAIR

ゆったりと座れる幅広設計のエルゴノミックチェア、通気性の良いファブリックと高級感のあるPUレザーの2種類、耐荷重120 kgを誇る高耐久設計、0-100 mmの座面高さ調整が可能なクラス4窒素ガスリフト、最大160度まで倒せるリクライニング機能、スムーズな移動をサポートする低摩擦デュアルホイールキャスター、上下調整可能なアームレスト、首と腰の負担を軽減する2つのクッションが付属

仕様●ロッキング角:0-10度●リクライニング角:90-160度●ガスリフト:100mmストローク(クラス4)●耐荷重:120kg●付属品:ヘッドレスト、ランバーサポート、組立工具●保証期間:2年間 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02237326 TC100 Fabric Gray/Black(CF-9010052-W) 67-5519-45
31,900
30,980
34,078 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
02237335 TC100 Fabric Black (CF-9010051-WW) 67-5519-44
31,900
30,980
34,078 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
02237351 TC100 Leather Black (CF-9010050-WW) 67-5519-43
31,900
30,980
34,078 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする