敷パット シングル 約100×200cm

敷パット シングル 約100×200cm - アズワン

スナップボタン付きでハンガーで干せ、場所を取らず、室内干しの方におすすめ。、ニット素材でまるで肌着のような柔らかな肌触りが特徴です。、4隅ずれ防止バンド付き、付け外し簡単。、洗濯ができますので、清潔を保ちます。

仕様●表地:ポリエステル65%、綿35%●裏地・中材:ポリエステル100%内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02282528119552006010167-5721-98
4,290
4,280
4,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
02282519119552019010167-5721-97
4,290
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする