曜日別特売

カッティングボード 100×40mm

カッティングボード 100×40mm - DAITO

業務用白まな板として長年愛用されてきた信頼の商品です。両面サンダー加工(シボ)となっておりますので、食材が滑りにくい!食材の色がつきにくく、傷もつきにくいので、長くご使用いただけます。軟質ポリエチレン素材(プラスチック)のため、刃あたりが柔らかく、包丁の刃こぼれも防ぎます。

仕様●幅×奥行き×厚さ(mm):1000×240×40●質量(kg):9.6●材質:ポリエチレン(耐熱温度70℃)●両面サンダー加工(シボ付)●幅×奥行×高さ(mm):1000×240×40●カラー:ホワイト●材質:ポリエチレン●仕様:両面サンダー加工(シボ)●耐熱温度(℃):70●商品番号:AMNM648●カタログコード:9-0364-0248アズワン品番67-5734-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02287008-
22,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする