ダイキン工業
スポットエアコン クリスプ 産業用床置形
運転可能温度範囲が10~45℃と幅広く中間シーズンにも冷房運転が可能です。
全閉ファンモーター採用しております。
仕様
●運転可能周囲温度(℃):10~45●電源(V):3相200●冷房能力(kW):1.6(50Hz)/2.0(60Hz)●消費電力(kW):0.763(50Hz)/0.981(60Hz)●風量切替:あり●サイズ(mm):430×430×1000●質量(kg):44
アズワン品番
67-5773-80
内容量
1個
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトなどが必要になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02301026
SUBSP1HT
¥
264,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください