ベスト 空調服 男女兼用 色:ロイヤルブルー AZ-50195-006シリーズ

ベスト 空調服 男女兼用 色:ロイヤルブルー AZ-50195-006シリーズ アイトス

物流作業対応型マルチポケットサイドファンの空調服。、ドライバー・物流作業に合わせた専用設計でさらに快適に。、大型マルチポケット仕様:伝票やかさ張るモノはフルオープンで、ペンやかさ張らないモノは、上から半分開けて取り出し出来る便利な構造です。内側に小物入れポケットとペン差しがあるデスクトップ仕様です。、スペーサーパッドで空気の流れを確保。、安全確保のため反射材を効果的に配置。

ロイヤルブルー 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02301288 AZ-50195-006-5L ロイヤルブルー 5L 148 54 72 67-5774-82
9,730
 
 
取扱い終了

返品不可
02301297 AZ-50195-006-SS ロイヤルブルー SS 108 40 62 67-5774-75
8,890
 
 
取扱い終了

返品不可
02301306 AZ-50195-006-4L ロイヤルブルー 4L 140 52 72 67-5774-81
9,450
 
 
取扱い終了

返品不可
02301315 AZ-50195-006-6L ロイヤルブルー 6L 156 56 72 67-5774-83
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする