めっき工房用 24Kめっき液 標準液:フラッシュ MFシリーズ

めっき工房用 24Kめっき液 標準液:フラッシュ MFシリーズ マルイ鍍金工業

めっき工房用オプション品

仕様●液色:黄色透明●pH:約7.9●金の含有量:1L当たり2g●サイズ:W40×H95mm●重量:133g●※いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。●※めっき液は不純物が入らないようにして、冷暗所に保管して下さい。 アズワン品番67-6429-74 内容量1本
注意
●※いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。●※めっき液は不純物が入らないようにして、冷暗所に保管して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02441166 MF-63
23,800
22,980
25,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする