ローパス洗剤

ローパス洗剤 - SARAYA(サラヤ)

衣服やシーツなどのリネン類専用の洗浄・除菌剤。、酸素系、塩素系漂白剤と併用すると、さらに強力な洗浄・除菌効果が得られます。

仕様●内容物形状:液状●外観:淡褐色透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:水で180倍にうすめて使用する(洗濯時)。30倍液に浸け置きしてから洗濯すると、より効果的である。●吐出・噴射形状:液状●液性:アルカリ性●香料:無し●材質:容器(内袋)/PE・EVOH、キャップ/PE、外箱(BIB)/段ボールアズワン品番67-6441-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0244484051649
12,550
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他業務用厨房装置類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする