アズワン アズワンの 保管用品 アズワンの 各種パレット アズワンの パレット パレット D4-1111-2S 81290000シリーズ パレット D4-1111-2S 81290000シリーズ 注文コード 02564269 一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められているサイズで、国内で一番多く使用されています。、平置き使用推奨 仕様●重量:14.8Kg●材質:PP●外寸(mm):1100×1100×150●静荷重:4000kg●動荷重:1000kg アズワン品番67-6588-64 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 81290000GRKRS 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02564269 81290000GRKRS ¥24,820 ¥24,720 ¥24,720 ¥27,192 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 各種パレット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity パレットD4-1114-3 三甲(サンコー) 税込¥29,678 ¥26,980 パレットGT-1111D4-6 三甲(サンコー) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ TLコンパレッターF#830DB 三甲(サンコー) 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ パレット用シート(リサイクル原料使用)1075x1075 TRUSCO 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 吊りパレット テイモー 税込¥54,978~ ¥49,980~ パレットD4-097110 三甲(サンコー) 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ 荷崩れ防止すべり止めシート(1000x1000mm) 100枚 セーフラン安全用品 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ エコポリブレンド アキュムレーションセンター ジャストライト 税込¥43,978~ ¥39,980~ 荷崩れ防止すべり止めシート(150x1200mm) 100枚 セーフラン安全用品 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ パレットD4-1013-2 三甲(サンコー) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ TLコンパレッターF#880DB 三甲(サンコー) 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ パレットLX-106120R4-2 三甲(サンコー) 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ プラスチックパレット J&T環境 税込¥7,698~ ¥6,998~ アルミパレット ワコーパレット 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ 吊りパレットキャスター付き テイモー 税込¥75,878 ¥68,980 バスケットへ 段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (1面観音扉+3面パネルタイプ) TRUSCO 税込¥83,578~ ¥75,980~ パレットLX-106120D4-2 三甲(サンコー) 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ パレットキープ 日本紙交易 税込¥9,568 ¥8,698 バスケットへ 吊りパレット ウレタンキャスター付き テイモー 税込¥90,178~ ¥81,980~ パレット用荷崩れ防止フィルム(ノーマルタイプ) セーフラン安全用品 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品各種パレットパレット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります パレット メッシュパレット パレットカバー・アクセサリ シェアする マイページ 最近見た商品