パレット D4-1111-6N 81220500シリーズ

パレット D4-1111-6N 81220500シリーズ アズワン

一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められているサイズで、国内で一番多く使用されています。、平置き使用推奨

仕様●重量:10.2Kg●材質:PP●外寸(mm):1100×1100×150●静荷重:4000kg●動荷重:1000kg アズワン品番67-6588-71 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02564287 81220500BL510
13,420
13,320
14,652 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする