アズワン アズワンの 保管用品 アズワンの 各種パレット アズワンの パレット パレット D4-1111-7 PP 81213200シリーズ パレット D4-1111-7 PP 81213200シリーズ 注文コード 02564296 一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められているサイズで、国内で一番多く使用されています。 仕様●重量:8.7Kg●材質:PP●外寸(mm):1100×1100×125●静荷重:2000kg●動荷重:1000kg(荷崩れ防止対策時) アズワン品番67-6588-74 内容量1枚 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 81213200BL510 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02564296 81213200BL510 ¥14,520 ¥14,420 ¥14,420 ¥15,862 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 保管用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 吊りパレットキャスター付き テイモー 税込¥86,878 ¥78,980 バスケットへ ネステナーベルト 2本入り ティーエフサービス 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ パレット用荷崩れ防止フィルム(ハードタイプ) セーフラン安全用品 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20250605_1B サカエ 税込¥5,031,532 ¥4,574,120 バスケットへ パレット用荷崩れ防止フィルム(ノーマルタイプ) セーフラン安全用品 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ パレットD4-1114-3 三甲(サンコー) 税込¥29,678 ¥26,980 荷崩れ防止すべり止めシート(150x1200mm) 100枚 セーフラン安全用品 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ パレットD4-1013-2 三甲(サンコー) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ 吊りパレット ウレタンキャスター付き テイモー 税込¥90,178~ ¥81,980~ 吊りパレット テイモー 税込¥54,978~ ¥49,980~ ヨーロッパ標準サイズ木製パレット ユーロパレット(EURO Pallet 800x1200x144mm) ホワイトバリーン 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ 保冷パレットカバーファスナー有(カゴ車カバー) サンユー印刷 税込¥13,068~ ¥11,880~ 【サカエ棚・作業台組立設置サービス】見積書番号20250604_1B サカエ 税込¥862,462 ¥784,056 バスケットへ パレットD2-095105 三甲(サンコー) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ TLコンパレッターF#830DB 三甲(サンコー) 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ すべり止めフィルムシートロール(1200x300mロール) セーフラン安全用品 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ パレットD4-1114-4 三甲(サンコー) 税込¥25,278~ ¥22,980~ TLコンパレッターF#880DB 三甲(サンコー) 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ パレットGT-1111D4-6(突起付) 三甲(サンコー) 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ パレット用シート(リサイクル原料使用)1075x1075 TRUSCO 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ保管用品各種パレットパレット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります パレット メッシュパレット パレットカバー・アクセサリ シェアする マイページ 最近見た商品