パレット D4-1111-8 81220200シリーズ

パレット D4-1111-8 81220200シリーズ アズワン

一貫輸送用パレット「プールパレット」としてJIS規格で定められているサイズで、国内で一番多く使用されています。

仕様●重量:8Kg●材質:リサイクルPP●外寸(mm):1100×1100×127●静荷重:2000kg●動荷重:1000kg(荷崩れ防止対策時) アズワン品番67-6588-75 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02564305 81220200BKRCP
12,980
12,880
14,168 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする