パレット 再生ブラック
効率積載サイズパレット。対40ftコンテナー94.6%、対10tonウイング車91.6%。平置き使用推奨。
仕様●重量:13.1Kg●材質:リサイクルPP●外寸(mm):1450×1150×150●静荷重:4000kg●動荷重:1000kg
色ブラック
アズワン品番67-6593-12
内容量1枚
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
北海道地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
離島 | 1 | お送りできません |