SUS304 低圧ネジ込 45°エルボ Y-30445Lシリーズ

SUS304 低圧ネジ込 45°エルボ Y-30445Lシリーズ 吉年

ステンレス製のねじ込み式継手です。、配管を45°に曲げる際に使用します。

内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02596941 Y-30445L_50A 67-6820-07
7,650
7,298
8,028 (税込)
9日以内出荷

返品不可
02596950 Y-30445L_15A 67-6820-02
1,540
1,498
1,648 (税込)
9日以内出荷

返品不可
02596959 Y-30445L_10A 67-6820-01
1,350
1,298
1,428 (税込)
9日以内出荷

返品不可
02596968 Y-30445L_25A 67-6820-04
3,170
2,998
3,298 (税込)
9日以内出荷

返品不可
02596977 Y-30445L_65A 67-6820-08
13,700
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
02596986 Y-30445L_100A 67-6820-10
30,400
29,980
32,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
02596995 Y-30445L_32A 67-6820-05
4,180
4,098
4,508 (税込)
9日以内出荷

返品不可
02597011 Y-30445L_40A 67-6820-06
5,290
5,198
5,718 (税込)
9日以内出荷

返品不可
02597020 Y-30445L_20A 67-6820-03
2,330
2,298
2,528 (税込)
9日以内出荷

返品不可
02597029 Y-30445L_80A 67-6820-09
17,000
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
02597038 Y-30445L_6A 67-6819-98
1,350
1,298
1,428 (税込)
9日以内出荷

返品不可
02597047 Y-30445L_8A 67-6819-99
1,350
1,298
1,428 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする