Carlisle(カーライル)
スクラッチブラシ ナイロン
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:275×28mm●ブラシ部:130×25mm●毛丈:30mm●毛の直径:Φ0.6mm●耐熱:130℃●材質:ハードナイロン毛●コード番号:AG4561
アズワン品番
67-6895-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02608597
40027
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください