オリコン EP22A-C 55642000シリーズ
段ボールに替わる軽量・薄型オリコン、ベタ面タイプの内倒れ式オリコンです。、主に工業界、輸出コンテナーとしてお使いいただけます。、両長辺右側下部及び中央部にラベル剥離用シボ面あり
仕様●材質:PP●外寸(mm):600×400×125●有効内寸(mm):570×370×104●内容量(L):21.8●圧縮荷重:9.60kN(975kgf)
アズワン品番67-7100-75
内容量1個
段ボールに替わる軽量・薄型オリコン、ベタ面タイプの内倒れ式オリコンです。、主に工業界、輸出コンテナーとしてお使いいただけます。、両長辺右側下部及び中央部にラベル剥離用シボ面あり