オリコン EP42A-B 55612000シリーズ

オリコン EP42A-B 55612000シリーズ アズワン

段ボールに替わる軽量・薄型オリコン、メッシュタイプの内倒れ式オリコンです。、その通気性から主に青果物の搬送に適しています。、両長辺右側下部及び中央部及び4辺平面部にラベル剥離用シボ面あり

仕様●材質:PP●外寸(mm):600×400×220●有効内寸(mm):570×370×199●内容量(L):41.9●圧縮荷重:8.75kN(892kgf) アズワン品番67-7100-95 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02626158 55612000GRMSK
4,930
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02626158 55612000GRMSK 14746787 55612000GRMSK 55612000GRMSK オリコン サンコー(三甲) 14746787 オリコン サンコー(三甲) 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする