曜日別特売

チューブホルダー sm@rtシリーズ

チューブホルダー sm@rtシリーズ - アズマ工業チューブホルダー sm@rtシリーズ - アズマ工業チューブホルダー sm@rtシリーズ - アズマ工業チューブホルダー sm@rtシリーズ - アズマ工業

浴室の壁に磁石でピタッと貼り付くので、収納場所を取りません。、チューブ容器を壁面に収納することができるホルダーです。

仕様●サイズ:約11×4×2cm●耐熱温度:50℃●耐荷重:350g●材質:本体/ABS樹脂、磁石/ゴム磁石アズワン品番67-7108-29内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02627138sm@rt959
690
659
725(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする