サンクレットオリコン 51B-B 55455000シリーズ

サンクレットオリコン 51B-B 55455000シリーズ アズワン

フタ一体型のオリコンです。、フタの別管理が不要で、収納→フタ閉めの流れがスムーズです。、サンファスナーとの併用により機密性をより一層高めます。、4辺の一部にラベル剥離用シボ面あり。

仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×334●有効内寸(mm):491×335×305●内容量(L):50.2●圧縮荷重:5.00kN(510kgf) アズワン品番67-7114-33 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02627777 55455000TMBL
12,190
12,090
13,299 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする