LEDモチーフ クリスタルツリー 高さ75cm 屋外使用可 37-19-11シリーズ

LEDモチーフ クリスタルツリー 高さ75cm 屋外使用可 37-19-11シリーズ アズワン LEDモチーフ クリスタルツリー 高さ75cm 屋外使用可 37-19-11シリーズ アズワン

高さ75cm、カボチャとおばけが描かれた紫のツリー型のイルミネーションライト店先に飾ってハロウィンを演出します。、屋外を明るく照らしてハロウィンナイトを盛り上げよう。

仕様●素材:ポリスチレン●サイズ:幅22×奥行22×高さ75cm●LEDライト:常点 電池式(単3×3本 別売) 防滴仕様●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。●※万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。●※電池の種類により異なります。 内容量1個
注意
●※商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。●※万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。●※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。●※電池の種類により異なります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37-19-11-1 02628870
37-19-11-1 02628870
02628870 37-19-11-1 67-7116-56
14,800
14,700
16,170 (税込)
7日以内出荷

返品不可
02628861 37-19-11-2 67-7116-57
14,800
14,700
16,170 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする