INSIDER(TM) パススルーラチェット専用 3/8インチ(9.5mm)角 アンビルアダプター
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用アダプター
1/4インチ(6.35mm) 六角軸ドライバービット用アダプターであらゆる1/4インチ(6.35mm) 六角ビットとともに使用可能
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)
サイズ3/8インチ(9.5mm)
内容量1個
注意
※M12 FPTR専用
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用アダプター
1/4インチ(6.35mm) 六角軸ドライバービット用アダプターであらゆる1/4インチ(6.35mm) 六角ビットとともに使用可能