Nestle(ネスレ)
アイソカルジェリーArg きいちご味
アルギニン2,500mg配合。飲み込みに配慮したジェリータイプでビタミン、ミネラルを1カップで補給!
賞味期限
製造後6ヶ月
原材料
しょ糖、乳清たんぱく(乳成分を含む)、デキストリン、大豆油、酵母調整品/アルギニン、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類:りんごを含む、寒天)、香料、乳化剤、甘味料(ステビア)、カロテノイド色素
アレルギー
乳成分・大豆・りんご
栄養成分
66g当たり)エネルギー80kcal、たんぱく質4.0g、脂質1.2g、炭水化物14.0g、食塩相当量0.09g
栄養機能食品
たんぱく質、カルシウム、鉄、亜鉛、銅
内容量
1個
注意
※リンの摂取を制限されている方、その他、必要に応じて医師・栄養士等にご相談ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00400998
66g
¥
260
¥
259
¥
280
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください