クリニコ
エンジョイクリミール Fiber+ コーヒー味
消化吸収に配慮した糖質を配合した125mLで200kcalの糖質調整栄養補助飲料です。
脂質は質への配慮から、MCT、EPA、DHAを配合しています。
賞味期限
製造後9ヶ月
原材料
パラチノース、高分岐デキストリン、乳たんぱく質、難消化性デキストリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド(MCT)、植物油、でんぷん分解物、ラクチュロース、イヌリン、精製魚油、酵母エキス、乾燥酵母、カルニチン、乳酸菌(殺菌)/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、塩化K、カラメル色素、香料、(一部に乳成分・大豆を含む)
アレルギー
乳成分・大豆
栄養成分
(125mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質8.9g、炭水化物27.1g、食塩相当量0.28g
栄養機能食品
たんぱく質、食物繊維
内容量
1本
注意
※静脈内等へは絶対に注入しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00401637
0656270 125mL
¥
230
¥
229
¥
247
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください