ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3085M-4-3

ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3085M-4-3 三木プーリ ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3085M-4-3 三木プーリ ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3085M-4-3 三木プーリ

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。

サイズ3085M タイプ3000 寸法L(mm)22.9 寸法A(mm)3.1 寸法D(mm)19.1 常用トルク(N・m)1.3 締付トルク(N・m)1 寸法LF(mm)6.5 MM2.5 締結タイプクランピング 軸穴径d1×d2(Φmm)4×3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00511239 3085M-4-3
24,400
23,176
25,494 (税込)
19日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする