カール事務器
グリッサー B5/26穴
1スライドで簡単にルーズリーフ化できるパンチ
日本製
仕様
穴あけ枚数:5枚 穿孔能力(0.45mm)
質量(kg)
1.4
備考
穿孔能力は、PPC用紙64g/m
2
(約0.09mm厚)使用時での枚数です。
穴数
26
対応
B5/26穴専用 バインダーノート用
穿孔能力(枚)
5
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
465×85×96
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00578780
GSP-26
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
グリッサーシリーズのご紹介
参考になった