液晶ディスプレイ壁掛け金具

液晶ディスプレイ壁掛け金具 サンワダイレクト

壁に取り付けてモニターを設置できる壁掛けモニターマウントです。
VESA規格に対応し、200mm×200mm、200mm×100mm、100mm×100mmに対応するモニターの設置が可能です。
モニターを360度回転させることができます。
あらかじめ壁面へ固定したブラケットに差し込むだけの簡単取り付けです。※剛性の弱い壁に取り付けた場合、ディスプレイが脱落することがあります。壁の剛性を十分に考慮の上で取付ける位置を決めてください。

付属品タッピングボルト×2、アンカー付きボルト×2、ディスプレイ取付け用ボルト(M4×16、M5×16、M6×16、M8×20)×各4、ワッシャー(大)×4、ワッシャー(小)×4、水準器 使用工具プラスドライバー, 電動ドリル, 手袋, 鉛筆鉛筆、電動ドリル 耐荷重(kg)モニタ:35 形態出荷:組立出荷 取付け方法壁面 画面仕様1台 総耐荷重(kg)35 モニターサイズ最大42インチ※42インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば42インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 VESA対応100×100, 100×200, 200×100, 200×200 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00600516 100-LAW005
オープン
3,398
3,738 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする