ドーム型IPカメラ
5メガピクセルのセンサーを搭載した屋外ドーム型ネットワークカメラです。 逆光環境または低照度環境でも高品質の画像を撮影できます。 あらゆるユーザーシーンに対応するリモートフォーカスレンズを装備しています。 30メートルまで有効な2基のIR-LEDは、夜間視認性を高めます。 Smart Stream III テクノロジーとH.265動画圧縮技術は、優れた快適性を維持しながら帯域幅を最大90%削減します。 VIVOTEK VADP(アプリケーション開発プラットフォーム) を使用すると、ユーザーはさまざまな用途やユーザーシーンに合わせてカスタマイズされたアプリケーションを追加できます SNV(Supreme Night Visiblilty)は低照度下でも優れた夜間視認機能を提供します。 WDR Proは凄まじい暗差があっても比類のない視界が得られます。 防塵防水IP66・耐衝撃性IK10規格に準拠した環境を提供します。 NDAA準拠製品です。
仕様●IR-LED:2基(最大30mまで有効)●アイリス:固定●取り外し可能なIRカットフィルターあり
レンズ固定焦点
機能デイナイト機能あり
最大解像度2560×1920(5MP)
シャッター速度(秒)1/5~1/32000
F値F2.0
焦点距離f=2.8mm
画角水平 103度/垂直 76度/対角線 134度
イメージセンサー1/2.7型プログレッシブCMOS
テクノロジーWDRプロ
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
WEBカメラ の新着商品

