390万画素WEBカメラオートフォーカスステレオマイク内蔵三脚穴付ブラック

390万画素WEBカメラオートフォーカスステレオマイク内蔵三脚穴付ブラック - BUFFALO(バッファロー)390万画素WEBカメラオートフォーカスステレオマイク内蔵三脚穴付ブラック - BUFFALO(バッファロー)390万画素WEBカメラオートフォーカスステレオマイク内蔵三脚穴付ブラック - BUFFALO(バッファロー)390万画素WEBカメラオートフォーカスステレオマイク内蔵三脚穴付ブラック - BUFFALO(バッファロー)390万画素WEBカメラオートフォーカスステレオマイク内蔵三脚穴付ブラック - BUFFALO(バッファロー)390万画素WEBカメラオートフォーカスステレオマイク内蔵三脚穴付ブラック - BUFFALO(バッファロー)390万画素WEBカメラオートフォーカスステレオマイク内蔵三脚穴付ブラック - BUFFALO(バッファロー)390万画素WEBカメラオートフォーカスステレオマイク内蔵三脚穴付ブラック - BUFFALO(バッファロー)

390万画素で2592x1520/30fpsの高解像度で撮影可能
オートフォーカスにより、手前の資料の文字から遠景まで、鮮明な画像を映します
ステレオマイク内蔵
プライバシーシャッター搭載
市販の三脚に設置できる三脚穴付

質量(g)約140電源USBバスパワーケーブル長(m)2有効画素数390万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×56×54インターフェースUSB 2.0 Type-A商品構成取扱説明書/保証書最大解像度2592×1520ピクセル動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~90%保証期間6か月視野角水平:約62° 垂直:約36°映像素子CMOSセンサーフォーカスオートフォーカス(コントラスト式)開放F値F2.0動画フォーマット:MJPG/YUY2焦点距離10cm~∞フレームレート最大60fps※最大解像度では30fps内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00546939BSW700MBKZ
オープン
10,590
11,649(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする