曜日別特売

アイソパーE

アイソパーE - エクソンモービル

オレフィンガスを出発原料とした環境にやさしいイソパラフィン系低臭溶剤です。
PRTR・有機溶剤中毒予防規則に非該当であり、環境面と作業従事者に優しい溶剤です。
イソパラフィン溶剤として世界最大の生産規模を有し、細かく区切った沸点から、多数のグレードを持ちます。
廃水が無く、廃液処理が容易(蒸留回収・再利用可能)です。
蒸留範囲が極めて狭い為、蒸留回収率が高い。結果、フロン・エタンと比べランニングコストが安くなります。
海外でも調達が容易。世界で広く認められた登録ブランドです。

用途粘・接着剤、塗料・ワニス、土木・建築材料、金属加工・潤滑油、電子材料、ゴム加工用、精密鋳造用、セラミック製品、インク・文具・事務用品、工業用洗浄剤・シンナー、ロウソク、家庭用品、芳香剤・香料、化粧品、医薬・医療用品、農薬・殺虫剤、研磨剤・家庭用ワックス、食品製造・加工、製紙・繊維加工用、水処理用、その他温度(℃)初留点:115、乾点:140法規制化審法:(9)-1690外観液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L粘度(mm2/s)0.81(25℃)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性内容量1缶(13kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
004023283018006
オープン
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする