スマートトラックカード

スマートトラックカード サンワダイレクト

Appleの「探す」アプリに対応した紛失防止トラッカーです。
財布やパスポートケース、キーケース、手帳などに収納しやすいカード型です。
アプリから音を鳴らしてある場所を特定したり、手元から離れたときにiPhoneやiPadに通知することができます。
ストラップホール付きなので、付属のストラップやキーホルダーに取付けできます。
位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。【ご注意】※本製品はご自身のもののみにご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は法律により禁止されています※本製品はUWBには対応しておりません。※電池寿命は最大3年です。電池交換はできませんので予めご了承ください。※本製品は航空会社によって使用できない可能性がありますので、事前に各航空会社の預け入れ手荷物、機内持ち込み規定を ご確認ください。※最新バージョンのiOS、iPadOSにアップデートされることを推奨します。

セット内容本体、取扱説明書・保証書 対応OS【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※Macでは「探す」アプリに[持ち物の追加]はできません。【iPad】iPadOS 17~14.5【iOS】iOS 17~14.5 対応機種iOS14.5以降を搭載したiPhone・iPod touch、iPadOS14.5以降を搭載したiPad 電池二酸化マンガンリチウム電池(※充電、電池交換不可) 防塵防水性能IP67相当 電池寿命約3年 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00602826 400-KF002
オープン
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする