VCクリーンAN200
消防法第3石油類の炭化水素系溶媒で、引火点が僅かに70℃を越えて乾燥性に優れた溶媒です。代表的な用途は金属洗浄向けです。
引火点及び蒸留範囲のデータを利用して、単一製品の代替提案とともに溶媒ブレンド溶媒で引火点、蒸留範囲のコントロールやHSP値を利用した溶解性のコントロールをする事ができます。
用途塗料・ワニス、電子材料、医薬・医療用品、農薬・殺虫剤、工業用洗浄剤・シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
内容量1缶(13.5kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,200 / 税込 ¥ 1,320 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,800 / 税込 ¥ 3,080 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |