VCクリーン ASE-7

VCクリーン ASE-7 - ANP

【外観・臭気】無色透明の液体で刺激臭で無い
【エタノール】85.5±1.0
【IPA】5.0未満
【NPA】9.6±0.5
【水分】0.2以下

用途粘・接着剤、塗料・ワニス、電子材料、セラミック製品、工業用洗浄剤・シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性内容量1缶(14kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
004022853993022
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする