リミュートオフィスパーティション3×3

リミュートオフィスパーティション3×3 REMUTE(リミュート) リミュートオフィスパーティション3×3 REMUTE(リミュート) リミュートオフィスパーティション3×3 REMUTE(リミュート) リミュートオフィスパーティション3×3 REMUTE(リミュート) リミュートオフィスパーティション3×3 REMUTE(リミュート) リミュートオフィスパーティション3×3 REMUTE(リミュート)

人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。

用途小部屋を造って吸音 材質吸音ボード:PP/タルク/ポリエステル、不織布:PET、金具・ネジ・六角レンチ:スチール 質量(kg)106.7 オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)291×291×215.8 組立時間約40-60分 内寸(幅×奥行×高さ)(cm)284.3×284.3×214.6 内容量1台
注意
※3人以上で組み立ててください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00412758 GTEC329
オープン
689,800
758,780 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 11,000 / 税込 12,100
北海道地方 1 16,000 / 税込 17,600
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする