アルミ賞状額
シャープな形状のアルミフレーム。賞状や証書等を飾るのに適しています。
透明板は、軽くて丈夫なPETシートを採用。ガラス未使用なので落としても割れにくく安心。軽量かつ安全な賞状額となっています。
仕様●規格:賞状大賞判●フレーム外形寸法(タテ×ヨコ×厚みmm):462×341×16●本体重量:710g●収納用紙サイズ(mm):439×318●フレーム:アルミ製(山型)(16mm巾)樹脂製バネトンボ●透明板:PETシート(1.0mm厚)●裏板:MDF●付属品:吊りヒモ・吊り金具付●仕様:キャラメル箱(白)入り
色シルバー
規格賞状大賞判
内容量1個