曜日別特売

ケーブル配線トレー_デスククランプ式_メッシュ製

ケーブル配線トレー_デスククランプ式_メッシュ製 - サンワダイレクト

メッシュタイプ(布製)で、幅610mmのケーブル配線トレーです。
ケーブルやタップを仮固定できる面ファスナー付きです。
デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。
天板厚さが10~40mmのデスクに汎用クランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。
サイズ:W610×D400×H**mm
重量:約*kg
対応天板サイズ:厚さ10~40mm
材質:スチール・メッシュ
付属品:クランプ×2個、面ファスナー

仕様ノックダウン組立式付属品ベルクロファスナー×4本材質メッシュ使用工具プラスドライバー, 手袋フレーム色ブラック組立時間20分総耐荷重(kg)3(対応天板サイズ:厚さ10~40mm)組立人数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00601365200-CT007
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする