曜日別特売

どっちもUSB2.0AtoA延長ケーブル2.0mブラック

どっちもUSB2.0AtoA延長ケーブル2.0mブラック - BUFFALO(バッファロー)

「どっちもUSBコネクター」を採用
離れたパソコンとプリンター・ハードディスクをつなぐUSB2.0延長ケーブル

ブラック質量(g)35長さ(m)2コネクタ形状どっちもUSB Type-A オス ー Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Aプラグ搭載機器※どっちもUSBシリーズ対応製品でのどっちもUSB同士の接続は構造上対応できません。インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみ転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)3オス形状Type-Aメス形状Type-A変換タイプオス-メス内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00413221BU2AAD20BK
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする