E104:エコカレンダー壁掛・卓上兼用A5

E104:エコカレンダー壁掛・卓上兼用A5 高橋書店

シンプルでスッキリとしたデザインで、あらゆるシーンに対応。壁掛にも卓上にもなる、使い勝手のよいカレンダーです。裏面の横ケイ式カレンダーは、長期的な予定や進捗の管理に便利です。2年分を一覧できる年間カレンダーが付いているので、長期計画もしっかりサポートしてくれます。

質量(g)100 タイプ壁掛/卓上 奥行(mm)12 判型A5 寸法縦(mm)148 寸法横(mm)210 ページ数13 付録5週6週併用、六曜節気、月相、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事 始まり曜日日曜日 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00615119 E104
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする