広範囲照射のCOB面発光
5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/赤色/赤色点滅)
赤色LEDは暗闇で地図などを見るのに適しています
可動ヘッド
180カンデラの明るさ
明るさ約550ルーメン(HIGHモードの時)
連続使用時間は約2.5時間(HIGHモードの時)
照射距離は約25m
落下耐性は約1m
保護等級はIPX4の防まつ形
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
光束(Lm)約550電源単4形乾電池3本(別売)連続使用時間(時間)未使用・新品のアルカリ乾電池使用時・明るさ10%まで…約2.5時間/HIGH(ハイ)モード、約7時間/MID(ミドル)モード、約20時間/LOW(ロー)モード・明るさ5 lmまで…約5時間/HIGH(ハイ)モード、約18時間/MID(ミドル)モード照射距離(m)25光源COB(赤色・白色)、LED(LED交換不可)保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による)付属品ヘッドバンド質量(g)約61外形寸法(mm)(約)幅65×高さ44×奥行33(ヘッドバンド除く)内容量1個