婦人スタイルをケアするパンツ

婦人スタイルをケアするパンツ ケアファッション

円背、車いすの方におすすめ。後ろ股上が長くすっぽりフィットします。
腰が曲がってきたことで背中が見えやすくなってきた。そんな悩みを解決。
かがんでも、腰を曲げても背中が出にくいパンツでキレイなパンツスタイルに。
らくちんな低位置ファスナー仕様。
名前記入欄付きで間違い防止。施設での洗濯後も間違いを防止できます。

仕様名前記入欄付き 材質ポリエステル96%、ポリウレタン4% サイズ(cm)【ウエスト】S:58~64・M:64~70・L:69~77・LL:77~85・3L:85~93、(ヒップ)S:82~90・M:87~95・L:92~100・LL:97~105・3L:102~110 ウエスト(総ゴム) 使用機器洗濯機可、脱水機不可、乾燥機不可 使用環境通年用 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00397279 97643-15 3L ブラック
3,980
3,710
4,081 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする