曜日別特売

折りたたみペットキャリー

折りたたみペットキャリー - アイリスオーヤマ折りたたみペットキャリー - アイリスオーヤマ折りたたみペットキャリー - アイリスオーヤマ折りたたみペットキャリー - アイリスオーヤマ折りたたみペットキャリー - アイリスオーヤマ折りたたみペットキャリー - アイリスオーヤマ折りたたみペットキャリー - アイリスオーヤマ折りたたみペットキャリー - アイリスオーヤマ

折りたたんでコンパクトに収納できるペットキャリーです。移動や旅行に便利です。室内ではペットハウスとしてもお使いいただけます。銀イオンを配合しており、抗菌効果があります。20kg未満の中型犬まで対応しています。落ち着きのあるカラーです。お客様組み立てとなります。

質量(g)5980耐荷重(kg)(約)20未満の中型犬まで対応内寸法(mm)約380×630×440適合種別(目安)コーギー、ビーグル、柴犬、シェルティ等寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×686×478折りたたみ寸法(mm)約403×670×145入口寸法(mm)約257×290内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00561605FC-670
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00561621FC-670
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする