曜日別特売

シニアライフ超やわらかささみ60g

シニアライフ超やわらかささみ60g - アイリスオーヤマシニアライフ超やわらかささみ60g - アイリスオーヤマシニアライフ超やわらかささみ60g - アイリスオーヤマ

高齢犬でも噛み切りやすいようにしっとり、やわらかく仕上げた国産ジャーキーです。加齢とともに負担のかかる関節や胃腸の衰え、肥満に配慮し、健康維持をサポートします。

仕様カロリー:メーカービーフジャーキーの約30%カット、脂肪:メーカービーフジャーキーの約50%カット成分たんぱく質30.0%以上、脂質1.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分6.0%以下、水分40.0%以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×230カロリー(kcal)100g当り:217内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00561027P-KJ-YS60
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする