サクッとおいしいビスケット ミルク風味500g

サクッとおいしいビスケット ミルク風味500g - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

サクっとおいしい歯ごたえで、ワンちゃんのおやつにぴったりです。酸化防止剤、着色料、発色剤不使用です。オリゴ糖、緑茶エキス入りです。牛乳約10本分のカルシウム入りです。(※日本食品標準成分表2010より、牛乳1本200mlとして)

成分たんぱく質9.0%以上、脂質5.0%以上、粗繊維3.0%以下、灰分4.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム0.45%以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270内容量(g)500カロリー(kcal)100gあたり:359内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00561210P-MB500
オープン
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00561210
2025-08-07
用途: 犬の食事
建設業・工事業

ミルクの香りのフード。我が家の豆柴も喜んでます!一袋が大きいので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする