曜日別特売

ヘルシーステップレトルト ビーフと野菜 375g 全成長段階用

ヘルシーステップレトルト ビーフと野菜 375g 全成長段階用 - アイリスオーヤマヘルシーステップレトルト ビーフと野菜 375g 全成長段階用 - アイリスオーヤマ

合成保存料、合成着色料、大豆類を一切使用していない全成長段階用の総合栄養食です。マルチビタミンを配合しています。

仕様一日の給与量の目安:超小型犬(5kg以下)・1/2~1袋、小型犬(5~10kg)・1~2袋、中型犬(10~20kg)・2~4袋、大型犬(20~40kg)・4袋以上成分(100g当たりエネルギー)たんぱく質5.5%以上、脂質4.0%以上、粗繊維1.5%以下、灰分3.5%以下、水分84.0%以下、約90kcal質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00561307HRBV
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする