婦人三分袖前開きシャツ(縫い目が外側・ワンタッチテープ式)

婦人三分袖前開きシャツ(縫い目が外側・ワンタッチテープ式) ウエル 婦人三分袖前開きシャツ(縫い目が外側・ワンタッチテープ式) ウエル 婦人三分袖前開きシャツ(縫い目が外側・ワンタッチテープ式) ウエル

肌が弱い方に。縫い目や洗濯ネームが肌に当たらないよう外側になっています。
肩回りがゆったりする「ラグラン袖」なので、腕や肩が動かしやすく着脱もしやすい。

材質ポリエステル65%、綿35% サイズ(cm)【適応身長】M:154~162・L:154~162・LL:154~162、(バスト)M:79~87・L:86~94・LL:93~101 使用機器洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可 内容量1枚
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00398015 43283 LL 杢ピンク
1,900
1,520
1,672 (税込)
5日以内出荷

返品不可
00398031 43283 L 杢ピンク
1,900
1,520
1,672 (税込)
5日以内出荷

返品不可
00398040 43283 M 杢ピンク
1,900
1,520
1,672 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする