クールペットベッド ドーム型
夏寝具で使用した冷感素材を採用し、インテリアに馴染むデザインのクールペットベッドです。本体にはソファ生地を採用し、使用感にもこだわっています。あご乗せしても丈夫なボリューム感です。クッションはソファ生地と接触冷感生地のリバーシブルで、通年でお使いいただけます。接触冷感生地はひんやり、暑い季節も快適です。底面はPVC滑り止め付きで安心です。クッションのみ手洗い可能で清潔を保てます。
(Q-MAX値とは、生地に触れた瞬間の熱移動量を数値化したもので、モノに触れたときのひんやり感の指標となる数字です。Q-MAX0.2以上のものを接触冷感素材といい、数値が高いほど冷たいとされています。)
仕様Q-MAX値:0.552
寸法(mm)クッション:約380×380
質量(g)420
適合種別(目安)小型犬・猫
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×250
内容量1個