クールペットベッド ラウンド型

クールペットベッド ラウンド型 アイリスオーヤマ クールペットベッド ラウンド型 アイリスオーヤマ クールペットベッド ラウンド型 アイリスオーヤマ クールペットベッド ラウンド型 アイリスオーヤマ

夏寝具で使用した冷感素材を採用し、インテリアに馴染むデザインのクールペットベッドです。本体にはソファ生地を採用し、使用感にもこだわっています。あご乗せしても丈夫なボリューム感です。クッションは接触冷感生地でひんやり、暑い季節も快適です。底面はPVC滑り止め付きで安心です。手洗い可能で清潔を保てます。
(Q-MAX値とは、生地に触れた瞬間の熱移動量を数値化したもので、モノに触れたときのひんやり感の指標となる数字です。Q-MAX0.2以上のものを接触冷感素材といい、数値が高いほど冷たいとされています。)

仕様Q-MAX値:0.552 質量(g)450 適合種別(目安)小型犬・猫 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ500×100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00559846 PCB-24R
オープン
2,998
3,298 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする