ディアナチュラアクティブ ソイプロテイン ココア味

ディアナチュラアクティブ ソイプロテイン ココア味 アサヒグループ食品

24種の成分がまとめて摂れるプロテインパウダー。
毎日おいしく続けやすいココア味に仕上げました。

賞味期限製造後2年 原材料大豆蛋白(国内製造)、酵母細胞壁末、他 アレルギー卵・大豆 栄養成分(24g当たり)エネルギー81kcal、たんぱく質15g、脂質1.1g、炭水化物2.8g、食塩相当量0.65g 栄養機能食品たんぱく質 内容量1袋
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00401951 360g
2,380
2,060
2,225 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする