サンエス
カーボンヒートパンツ (RD9291J バッテリーセット 2024)
カーボンファイバー一体型です。3段階温度調節可能。ファスナー付きバッテリーポケット、左右脇ポケット。手洗い可能。
仕様
●ヒートポイント:3ヶ所(両前身と腰)●プレヒート:5分(5分後に中温へ変更)
色
ブラック
股下(cm)
76
素材
(前身)ポリエステル、(中綿)ポリエステル、(後身)レーヨン・ナイロン・ポリウレタン
内容量
1セット
注意
※低温やけどにご注意ください。
※使用環境によって連続稼働時間は異なります。ご了承ください。
※ご使用されるバッテリーの仕様・性能によっては、安全機能(オートパワーオフ)が働き、まれに電源が切れる場合があります。これは製品の不良ではありませんので再度電源をお入れいただき、ご使用ください。
※バッテリーが付属したセット商品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
連続使用時間(時間)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00388389
EH32240-BS012
M
76
10000mAhバッテリー使用時:(弱)約6、(中)約5.5、(強)約5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
00388398
EH32240-BS012
L
82
10000mAhバッテリー使用時:(弱)約6(中)約5.5、、(強)約5
オープン
取扱い終了
返品不可
00388407
EH32240-BS012
LL
88
10000mAhバッテリー使用時:(弱)約6(中)約5.5、、(強)約5
オープン
取扱い終了
返品不可
00388416
EH32240-BS012
3L
94
10000mAhバッテリー使用時:(弱)約6、(中)約5.5、(強)約5
オープン
取扱い終了
返品不可
00388425
EH32240-BS012
4L
104
10000mAhバッテリー使用時:(弱)約6、(中)約5.5、(強)約5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください